Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Steckmodul mit Schutzdiode, ohne LED MTMT00A0 =M21 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153286
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1393163-6
EAN/GTIN:
     4043148017406
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Relaissockel
Schutzdiode
te connectivity relaissockel
TE Connectivity Steckmodul mit Schutzdiode, ohne LED MTMT00A0 =M21 1St.

Kategorie: Steckmodul
Besonderheiten: mit Schutzdiode + ohne LED
Typ: MTMT00A0 =M21
Typ: MTMT00A0 =M21
Inhalt: 1 St.
Gehäusefarbe: Schwarz
Passend für Marke: TE Connectivity
Passend für Serie: TE Connectivity Serie MT
Breite: 35 mm
Höhe: 9 mm
Produkt-Art: Steckmodul
Länge (Tiefe): 35 mm
Hersteller-Nr.: 7-1393163-6
EAN: 4043148017406
Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2
Reißdehnung: 500% nach IEC 60684-2
Nach UL 224 flammwidrig
Zugfestigkeit: 17 MPa nach IEC 60684-2

Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, TE, Connectivity, Steckmodul, mit, 7-1393163-6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,61*
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 7,62*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 11,54*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 8,64*
€ 12,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.