Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Steckmodul mit Schutzdiode, ohne LED MTMT00A0 =M21 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504195-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1393163-6
EAN/GTIN:
     4043148017406
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Relaissockel
Schutzdiode
te connectivity relaissockel
TE Connectivity Steckmodul mit Schutzdiode,ohne LED MTMT00A0 =M21 1 St.

Multimode-Relais MT Zubehör

Technische Daten:
Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für Marke (Relais): TE Connectivity · Passend für Serie (Relais): TE Connectivity Serie MT · Produkt-Art: Steckmodul · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Relais-Besonderheiten: mit Schutzdiode,ohne LED · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): MTMT00A0 =M21

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 35 x 9 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Passend für Marke (Relais):
TE Connectivity
Passend für Serie (Relais):
TE Connectivity Serie MT
Marke:
TE Connectivity
Relais-Besonderheiten:
mit Schutzdiode | ohne LED
Typ (Hersteller-Typ):
MTMT00A0 =M21
Typ:
MTMT00A0 =M21
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, 4043148017406, TE Connectivity, 7-1393163-6, MTMT00A0 =M21, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,61*
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 7,62*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,54*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 8,64*
€ 12,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.