Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsirene 190.000.68 190.000.68 230 V/AC 110 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S68730
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     190.000.68
EAN/GTIN:
     4049787022351
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Aufmerksamkeitsstarke Ampelkombination. Die lautstarke Mehrtonsirene 190 kann schnell und einfach mit optischen LED-Leuchten der Serie 890 kombiniert werden.
Features:
Tonarten und -frequenzen: Einstellbar mit Kodierschalter
32 Töne für die unterschiedlichsten Einsatzfälle
3 Töne extern ansteuerbar
Weitere Informationen:
Höhe:
147 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
150 mm
Typ:
190.000.68
Max. Stromaufnahme:
30 mA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Stromaufnahme:
30 mA
Geräuschentwicklung (max.):
110 dB
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, akustische signalgeber 230v, schallgeber, sirene werma, 04049787022351, Werma Signaltechnik, 798-3810
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 136,37*
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 136,37*
Frei Haus
ab € 118,90*
€ 137,44*
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 142,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,95*
€ 143,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 85,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.37
ab € 40,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 14,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 22,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.