Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller XNT 6 Lötspitze Meißelform Spitzen-Größe 1.6mm Inhalt 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S66843
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0054485699
EAN/GTIN:
4003019424085
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben WXP 65
Durchmesser:
1.6 mm
Typ:
XNT 6
Spitzenform:
Meißelform
Spitzen-Größe:
1.6 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
... >
Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
Weitere Suchbegriffe:
weller professional lötspitze flachform
,
lötstation
,
weller professional lötstation
,
037103254603
,
Weller
,
XNT 6
,
752-7662
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,05*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 5,72*
€ 8,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 8,82*
Lager 8898
5 Tage
11
1
€ 3,79*
ab € 6,09*
€ 8,84*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,96*
€ 8,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller T0052242099 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,48*
Zubehör
Weller T0058765758N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058765758N
ab € 20,39*
Zubehör
Weller T0058765767N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058765767N
ab € 28,07*
Zubehör
Weller T0058768724N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058768724N
ab € 14,43*
Zubehör
Weller WDC 2 Trockenreiniger
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,41*
Zubehör
Weller WEL.SPONGE
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller WP 65 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
T0052921599N
ab € 135,50*
Zubehör
Weller WT 2M
Weller Tools
T0053443399
ab € 355,54*
Zubehör
Weller WTP 90 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052922299N
ab € 188,70*
Zubehör
Weller WXP 65 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller Tools
T0052921199
ab € 191,19*
Zubehör
Weller XNT 1 Lötspitze
Weller Tools
T0054485099
ab € 5,60*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,67*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,72*
Zubehör
Weller WT 1 H Lötstation, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Löten 150W / 230V bis 550°C LCD
Weller Tools
T0053435399N
ab € 288,44*
Zubehör
Weller WT 1 Lötstation, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Löten 90W / 230V bis 450°C LCD
Weller Tools
T0053434399N
ab € 205,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen