| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S667721 Herst.-Nr.: 1588003 EAN/GTIN: 4064161152011 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 35.5 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 85 mm | Breite: | 47 mm | Nennspannung: | 32 V/DC | Typ: | TC-R3-76-01-3L104 | Temperaturbereich: | -20 - +85 °C °C | Montageart: | Aufbau | Nennstrom: | 30 A | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anschluss: | Flachstecker 6.3 mm | Besonderheiten: | mit Statusanzeige | Anzahl Sicherungen: | 4 | Passend für: | Flachsicherung Standard | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | KFZ-Sicherungshalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,05* | € 13,63* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,42* | € 14,34* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,06* | € 29,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|