Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-R3-76-01-3L104 KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588003-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588003
EAN/GTIN:
     4064161152011
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
TRU COMPONENTS TC-R3-76-01-3L104 KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St.

KFZ-Sicherungshalter mit Status-LED

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Anzahl Sicherungen: 4 · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 32 V/DC · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Standard · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Sicherungs-Besonderheiten: mit Statusanzeige · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 47 x 35.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl Sicherungen:
4
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Passend für (Sicherungen):
Flachsicherung Standard
Sicherungs-Besonderheiten:
mit Statusanzeige
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R3-76-01-3L104
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
32 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
KFZ-Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 12,51*
Lager 102
810
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,53*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,78*
€ 26,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3944
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.