Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek Platinenhalter 2teilig PCSA-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66251
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     PCSA-1
EAN/GTIN:
     4016138599619
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
ideal tek platinenhalter
Der PCB-Bestückungsrahmen von Ideal-tek ist ideal für die Montage von Komponenten auf Leiterplatten. Die Leiterplattenhalter der PCSA-Familie bieten perfekte Unterstützung für die Montage und das Löten von Leiterplatten. Der PCB-Bestückungsrahmen kann einfach in Einzelteile zerlegt und in verschiedenen Kombinationen zusammengesetzt werden.
Features:
ESD-sicher gemäss Vorschriften IEC 61340-5- 1:2016 und IEC 61340-2- 3:2016
Verstellbare Schienenhöhe
3 verschiedene vertikale Arbeitspositionen: 70° - 80° - 90°
Sicher auf Arbeitsfläche verankert
Mehrere Kombinationen
Zusätzliche Schienen
Verstellbare Schaumhöhe für verschiedene Bauteilhöhen-Montage
Lieferumfang:
Bestückungsrahmen · ESD safe Schaumgummi.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
290 mm
Mengenangaben:
2teilig
Kategorie:
Platinenhalter
Produkt-Art:
Platinenhalter
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, Ideal Tek, 787-0314, Lötzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 268,01*
€ 324,23*
Frei Haus
ab € 269,28*
€ 329,14*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 299,17*
€ 345,83*
€ 5,90*
ab € 303,62*
€ 372,80*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 450,24*
€ 516,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,23*
€ 385,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,83*
€ 380,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,82*
€ 374,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
PCSA-2
ab € 317,50*
Zubehör
Idealtek
PCSA-2.2
ab € 31,58*
Zubehör
Idealtek
PCSA-4.2
ab € 39,58*
Zubehör
Idealtek
36.PCSA-1.2
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.