Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek PCSA-2 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek PCSA-2 Werkbankteil/Zubehör
Ideal-tek PCSA-2 Werkbankteil/Zubehör
Ideal-tek PCSA-2 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331333
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     PCSA-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
ideal tek platinenhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Rot
Material
Schaum, Gummi
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,80*
€ 444,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,38*
€ 440,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,35*
€ 435,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,83*
€ 393,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
PCSA-1
ab € 263,24*
Zubehör
Idealtek
PCSA-2.2
ab € 31,65*
Zubehör
Idealtek
PCSA-4.2
ab € 39,36*
Zubehör
Idealtek
36.PCSA-2.2
ab € 48,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.