Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-588324-BP Herst.-Nr.: PCSA-1 EAN/GTIN: 4016138599619 |
| |
|
| | |
| Bestückungsrahmen PCSA mit ESD Schaumgummi
ESD-sicher gemäss Vorschriften IEC 61340-5- 1:2016 und IEC 61340-2- 3:2016 Verstellbare Schienenhöhe 3 verschiedene vertikale Arbeitspositionen: 70° - 80° - 90° Sicher auf Arbeitsfläche verankert Mehrere Kombinationen Zusätzliche Schienen Verstellbare Schaumhöhe für verschiedene Bauteilhöhen-Montage
Der PCB-Bestückungsrahmen von Ideal-tek ist ideal für die Montage von Komponenten auf Leiterplatten. Die Leiterplattenhalter der PCSA-Familie bieten perfekte Unterstützung für die Montage und das Löten von Leiterplatten. Der PCB-Bestückungsrahmen kann einfach in Einzelteile zerlegt und in verschiedenen Kombinationen zusammengesetzt werden.
Technische Daten: Produkt-Art: Platinenhalter · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Weitere technische Daten: ESD-sichere Arbeitsfläche: 280mm x 220mm
Lieferumfang: Bestückungsrahmen · ESD safe Schaumgummi.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 280 mm x 290 mm | Produktabmessung, Länge: | 280 mm | Produktabmessung, Breite: | 290 mm | Marke: | Ideal Tek | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2teilig | Produkt-Art: | Platinenhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, Ideal Tek, PCSA-1, 787-0314, Lötzubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,01* | € 324,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,28* | € 329,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,17* | € 345,83* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 303,62* | € 372,80* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,24* | € 516,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|