Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Ecology TS Lötzinn, bleifrei Spule Sn95,5Ag3,8Cu0,7 REL0 500g 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66244
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810002
EAN/GTIN:
     4006062100029
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Ecology TSC ist eine bleifreie Legierung, mit denen eutektische oder nahe am Eutektikum liegenden Zinn-Blei-Silber Legierungen ersetzt werden können. Flowtin TS baut auf die Legierung Zinn/Silber/Kupfer mit Microlegierungszusätzen. Bei Bleifreiumstellung muss mit Flowtin TS keine Anpassung der Temperaturprofile vorgenommen werden. Beim Handlöten bedeutet dies eine längere Standzeit der Lötspitzen. Die Eigenschaften der resultierenden Löstellen werden in allen Punkten mit Lötstellen vergleichbar oder besser sein, als die mit Sn/Ppb Lot hergestellen Lötstellen.
Features:
Eutektische Legierung
Schmelzpunkt bei 217 °C
Gute Benetzungseigenschaften
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Draht-Durchmesser:
1 mm
Legierung:
Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Ausführung:
Spule
Flussmittel-Typ:
REL0
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn95,5ag3,8cu0,7 1,0mm, lötzinn, lötzinn sn95,5ag3,8cu0,7, 4006062102061, Stannol, Ecology TS, Spulendraht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,98*
€ 81,56*
€ 5,90*
ab € 63,38*
€ 81,58*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 62,07*
€ 83,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,91*
€ 98,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,12396* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.