bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.2.2 B · Schmelzpunkt 217 °C · Standardflussm...
Lötdraht, SAC1250-03, EDSYN Diese Lötung ist aus der ursprünglichen Kraft der Elemente entstanden und all diese positiven Eigenschaften fließen in die Lötstellen ein. Es zeichnet sich durch eine ni...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS100, 574606, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht FELDER 20841010 ISO-Core “EL“, 100g Rückstandsarmer, halogenfreier No-clean-Lötdraht. Speziell angepasst an die Erfordernisse in der bleifreien Elektronikfertigung. Das Flussmittel zeichne...
Lötdraht FELDER 20841020 ISO-Core “EL“, 250g Rückstandsarmer, halogenfreier No-clean-Lötdraht. Speziell angepasst an die Erfordernisse in der bleifreien Elektronikfertigung. Das Flussmittel zeichne...
Lötdraht FELDER 20841030 ISO-Core “EL“, 500g Rückstandsarmer, halogenfreier No-clean-Lötdraht. Speziell angepasst an die Erfordernisse in der bleifreien Elektronikfertigung. Das Flussmittel zeichne...
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 400, 810006, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=TSC HS10, 631902, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=HS 10, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=KS100 FLOWTIN TSC, DIAM. 1, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=20 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=SAC 1250, Anteil Flussmittel=1.6 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=F-SW 34, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 511, 593132, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 511, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS100, 574607, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 400, 810002, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS115, 574108, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7