| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S66179 Herst.-Nr.: 810006 EAN/GTIN: 4006062100067 |
| | |
|
| | |
| Ecology TSC ist eine bleifreie Legierung, mit denen eutektische oder nahe am Eutektikum liegenden Zinn-Blei-Silber Legierungen ersetzt werden können. Flowtin TS baut auf die Legierung Zinn/Silber/Kupfer mit Microlegierungszusätzen. Bei Bleifreiumstellung muss mit Flowtin TS keine Anpassung der Temperaturprofile vorgenommen werden. Beim Handlöten bedeutet dies eine längere Standzeit der Lötspitzen. Die Eigenschaften der resultierenden Löstellen werden in allen Punkten mit Lötstellen vergleichbar oder besser sein, als die mit Sn/Ppb Lot hergestellen Lötstellen. Features: Eutektische Legierung Schmelzpunkt bei 217 °C Gute Benetzungseigenschaften Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100 g | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | Draht-Durchmesser: | 1 mm | Legierung: | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | Ausführung: | Spule | Flussmittel-Typ: | REL0 | Produkt-Art: | Lötzinn, bleifrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,61* | € 23,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,98* | € 27,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,90* | € 49,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|