Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol HS10 2510 Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,3Cu0,7 ROM1 250g 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-S66123
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     535768
EAN/GTIN:
     4006062357683
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Mit Flussmittel. Die Schmelztemperatur liegt bei diesem Lot bei ca. 227 °C. Preiswerte, bleifreie Legierung zum Bearbeiten von Leiterplatten etc.
Features:
Mit Flussmittel
Ideal zum Bearbeiten von Leiterplatten
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. + P 280: Schu
Signalwort:
Achtung
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervor
Draht-Durchmesser:
1 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Ausführung:
Spule
Flussmittel-Typ:
ROM1
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, fittingslot stannol, lötzinn, 04006062357683, 04006062358000, 4006062358000, Stannol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,32*
€ 55,79*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,15*
€ 55,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.