Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M & M International Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil B205DBZ G 1/2 Ruhestellung geschlossen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65275
Hersteller:
     Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
     B205DBZ
EAN/GTIN:
     4016138628012
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Hochwertige Magnetventile von M&M in modularer Bauweise. Somit haben Sie eine noch größere Auswahl an Ventilen und vor allem an Spulen, die jetzt in allen gängigen Betriebsspannungen angeboten werden, wie: 12 V/DC, 24 V/DC, 24 V/AC und 230 V/AC. Ein weiterer Vorteil im modularen Aufbau ist, dass defekte Spulen einfach einzeln nachgekauft werden und sehr leicht ausgetauscht werden können. Ein aufwändiges Aus- und Einbauen vom Ventil ist somit nicht mehr notwendig.
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur:
+50 °C (max)
Herst.-Teilenr.:
B205DBZ
Max. Medien-Temperatur:
+90 °C
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +90 °C
kv-Wert:
63
Max. Betriebstemperatur:
+50 °C
Gehäusematerial:
Messing
Betriebsdruck (max.):
16 bar
Anschluss:
G 1/2
Medium:
Neutrale Gase + Neutrale Flüssigkeiten
Wirkungsweise:
Ruhestellung geschlossen
Funktion:
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
0.3 bar
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, M & M International, Wasserventil, Allmedienventil, Wasserdurchfluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,56*
€ 70,13*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 70,14*
2 Tage
264
€ 6,95*
ab € 58,48*
€ 73,37*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 103,35*
€ 124,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
2400
ab € 13,63*
Zubehör
M & M International
OR-NBR70-010-00-01.5
ab € 0,0813*
Zubehör
M & M International
550023000
ab € 0,95*
Zubehör
M & M International
84020200A
ab € 14,97*
Zubehör
Nass Magnet
B-12143-0107
ab € 1,01*
Zubehör
Nass Magnet
612-201-0109
ab € 3,98*
Zubehör
Nass Magnet
612-202-0162
ab € 8,63*
Zubehör
M & M International
B010DBH
ab € 28,35*
Zubehör
JORC
8500 LS
ab € 50,30*
Zubehör
JORC
8501 LS
ab € 72,04*
Zubehör
k.A.
A920001
ab € 28,18*
Zubehör
Metzger & Mendle
2200
ab € 12,77*
Zubehör
Metzger & Mendle
2250
ab € 11,72*
Zubehör
Metzger & Mendle
2700
ab € 12,99*
Zubehör
Metzger & Mendle
AT2000 analog
ab € 57,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.