| |
|
| Artikel-Nr.: 102-583446-BP Herst.-Nr.: 2250 EAN/GTIN: 4016138628425 |
| |
|
| | |
| M & M International Spule 2250 24 V/DC (max) 1 St.
Spule 2250
Technische Daten: Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 7 W · Passend für (Details): M & M Magnetventile Serie 2000
Hinweis: Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute. Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | M & M Magnetventile Serie 2000 | Marke: | M & M International | Herst.-Teilenr.: | 2250 | Leistungsaufnahme (max.) (Details): | 7 W | Betriebsspannung (Bereich): | 24 V/DC (max) | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Produkt-Art: | Spule |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,72* | € 18,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,63* | € 18,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,74* | € 19,91* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,47* | € 35,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|