Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M & M International Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil B205DBZ G 1/2 Ruhestellung geschlossen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582302-BP
Hersteller:
     Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
     B205DBZ
EAN/GTIN:
     4016138628012
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
M & M International Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil B205DBZ G 1/2 Ruhestellung geschlossen 1 St.

Magnetventil Serie 2000

Hochwertige Magnetventile von M&M in modularer Bauweise. Somit haben Sie eine noch größere Auswahl an Ventilen und vor allem an Spulen, die jetzt in allen gängigen Betriebsspannungen angeboten werden, wie: 12 V/DC, 24 V/DC, 24 V/AC und 230 V/AC. Ein weiterer Vorteil im modularen Aufbau ist, dass defekte Spulen einfach einzeln nachgekauft werden und sehr leicht ausgetauscht werden können. Ein aufwändiges Aus- und Einbauen vom Ventil ist somit nicht mehr notwendig.

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/2 · Betriebsdruck (max.): 16 bar · Betriebsdruck (min.): 0.3 bar · Betriebstemperatur (max.): +50 °C · Dichtungsmaterial: NBR · Funktion (Pneumatik): 2/2-Wege · Gehäusematerial: Messing · Medien-Temperatur (max.): +90 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Gase,Neutrale Flüssigkeiten · Schutzart: IP65 · Wirkungsweise: Ruhestellung geschlossen · kv-Wert: 63

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Marke:
M & M International
Schutzart:
IP65
kv-Wert:
63
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 1/2
Medium (Ventile):
Neutrale Gase | Neutrale Flüssigkeiten
Wirkungsweise:
Ruhestellung geschlossen
Funktion (Pneumatik):
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Herst.-Teilenr.:
B205DBZ
Betriebsdruck (max.):
16 bar
Betriebsdruck (min.):
0.3 bar
Betriebstemperatur (max.):
+50 °C
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +90 °C
Medien-Temperatur (max.):
+90 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
+50 °C (max)
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, M & M International, B205DBZ, Wasserventil, Allmedienventil, Wasserdurchfluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,70*
€ 69,94*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 69,95*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 102,42*
€ 123,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metzger & Mendle
2200
ab € 12,81*
Sonstiges
Metzger & Mendle
2250
ab € 13,12*
Sonstiges
Metzger & Mendle
2700
ab € 13,65*
Sonstiges
Precon
B-12443-0127
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.