Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 202.300.55 202.300.55 Gelb Blitzlicht 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63971
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     202.300.55
EAN/GTIN:
     4016138313673
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kleine Bauform · Hohe Blitzleistung · Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen · Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss.
Hinweise:
Lieferung inkl. Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
57 mm
Typ:
202.300.55
Signal-Typ:
Blitzlicht
Blitz-Energie:
1 Ws
Blitzfrequenz:
0.75 Hz
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte gelb 24v, warnlampe, alarmblitzleuchte 24v, 4049787003893, Werma Signaltechnik, 746-5050
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,78*
€ 86,01*
€ 5,00*
ab € 70,33*
€ 86,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,75*
€ 87,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,57*
€ 88,38*
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 108,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2205002
ab € 134,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.