Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 202.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 202.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 202.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101755212
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     202.300.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Paketgewicht
104 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.1 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2205002
ab € 131,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.