Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber 425.120.75 Rot Blitzlicht 24 V/AC, 24 V/DC 98 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63918
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     425.120.75
EAN/GTIN:
     4016138413083
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Elektronische Hupe mit Xenon-Blitz.
Lieferumfang:
Leuchtmittel.
Hinweise:
Lieferung inkl. Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Tiefe:
91.4 mm
Höhe:
234.5 mm
Breite:
82.75 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
425.120.75
Signal-Typ:
Blitzlicht
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
98 dB
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Leuchtfarbe:
Rot
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 181,51*
Frei Haus
ab € 156,75*
€ 181,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,65*
€ 186,50*
Frei Haus
ab € 161,90*
€ 187,35*
Frei Haus
ab € 164,55*
€ 188,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.