Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht/Hupe Kombination, Ø 83 mm, 98 dB, 110 Hz, rot, 24 V AC/DC, 425 120 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzlicht/Hupe Kombination, Ø 83 mm, 98 dB, 110 Hz, rot, 24 V AC/DC, 425 120 75
Blitzlicht/Hupe Kombination, Ø 83 mm, 98 dB, 110 Hz, rot, 24 V AC/DC, 425 120 75
Artikel-Nr.:
     4502-36M1490
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     425 120 75
EAN/GTIN:
     4049787006658
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Wartungsfreie elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000 h, Licht und Ton getrennt ansteuerbar für eine zweistüfige Signalisierung, Lautstärke einstellbar (24 V-Version)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht/Hupe Kombination
Durchmesser:
83 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Frequenz:
110 Hz
Höhe:
235 mm
Nennstrom:
120 mA
Schalldruckpegel:
98 dB
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.237 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte rot 24vdc, alarm summer 24v, alarm summer, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Akustischer Signalgeber, Hupe, Signalhupe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,09*
€ 181,97*
Frei Haus
ab € 157,45*
€ 181,99*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,08*
€ 187,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 162,50*
€ 187,85*
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 189,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.