Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S63545 Herst.-Nr.: 423.310.75 EAN/GTIN: 4016138370003 |
| |
|
| | |
| Summer in Kombination mit Xenon-Blitz. Hinweise: Lieferung inkl. Leuchtmittel. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 91.5 mm | Höhe: | 120 mm | Breite: | 82.5 mm | Schutzart: | IP65 | Typ: | 423.310.75 | Signal-Typ: | Blitzlicht | Tonfrequenz: | 2.3 kHz | Max. Stromaufnahme: | 135 mA | Betriebsspannung: | 24 + 24 V/DC | Geräuschentwicklung (max.): | 92 dB | Produkt-Art: | Kombi-Signalgeber | Leuchtfarbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmblitzleuchte, Blitzleuchte, Buzzer, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte 24vdc werma gelb, alarm summer 24v, alarm summer, 4049787006795, Werma Signaltechnik |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,20* | € 159,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,10* | € 159,18* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 140,66* | € 163,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,28* | € 164,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,77* | € 165,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|