Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blitz-Sirene, Ø 89 mm, 92 dB, 2300 Hz, gelb, 24 V AC/DC, 423 310 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blitz-Sirene, Ø 89 mm, 92 dB, 2300 Hz, gelb, 24 V AC/DC, 423 310 75
LED-Blitz-Sirene, Ø 89 mm, 92 dB, 2300 Hz, gelb, 24 V AC/DC, 423 310 75
Artikel-Nr.:
     4502-36M1482
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     423 310 75
EAN/GTIN:
     4049787006795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blitz Summer Kombinationen
Licht und Ton getrennt ansteuerbar für eine zweistufige Signalisierung, Dauer- und Pulston anwendungsspezifisch einstellbar, integrierter Winkel für einfache Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blitz-Sirene
Durchmesser:
89 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Frequenz:
2300 Hz
Höhe:
121 mm
Nennstrom:
120 mA
Schalldruckpegel:
92 dB
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.173 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Alarmblitzleuchte, Blitzleuchte, Buzzer, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte 24vdc werma gelb, alarm summer 24v, alarm summer, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene, Signalgeberkombination, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, LED-Blitzleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 136,41*
Frei Haus
ab € 121,51*
€ 146,59*
Frei Haus
ab € 137,26*
€ 160,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,13*
€ 164,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 169,36*
€ 196,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.