Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-4950 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100 -200 bis +1700°C Relais 5A (L x B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S609952
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-4950.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Prozessanzeige
Prozessregler
ESM-4950 ist ein Universalregler zur Prozesssteuerung. Der Regler ist einstellbar auf 2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung. Zusätzlich verfügt der Regler über eine PID-Selbstoptimierungsfunktion, einstellbar auf Auto-Tune (Zyklusbegrenzung) oder Self-Tune (Schritt-Rückmeldung). Weiteren Funktionen sind 8-Schritt Ablaufsteuerung bei Verwendung des Zusatzmoduls EMI-400 Digitaleingang, Sanftanlauf und Motorventilsteuerung. In der Basisvariante verfügt der Regler über einen Universaleingang für Temperatursensoren und Analogsignal, Kommunikationsschnittstelle und einen Relaisausgang. Über zwei Steckplätze ist der Regler mit I/O-Modulen erweiterbar. Verfügbar sind die EMI-400 Eingangsmodule in den Ausführungen Digitaleingang, 0/4-20 mA oder 0-10 V/DC Analogeingang, Thermoelement, 0-5 A für Stromwandler und Pt100. Als Ausgangsmodule sind die EMO-400 Module Relaisausgang, SSR Ausgang, Transistorausgang und 0/4-20 mA Analogausgang verfügbar.
Features:
4-stellige Prozessanzeige
4-stellige Sollwert-Anzeige
Universal-Messeingang für Pt100, J, K, R, S, T, 0-50 mV, 0-10 V, 0/4-20 mA
2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung
PID-Selbstoptimierungsfunktion
Zweipunkt- oder Mehrpunktkalibrierung Analogsignale
8-Schritt Ablaufsteuerung bei Verwendung des Zusatzmoduls EMI-400 Digitaleingang
Sanftanlauf
Motorventilsteuerung
Alarmwerte
Hysterese
Offset-Werte
Relaisausgang
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Kommunikationsschnittstelle
2 Steckplätze für I/O-Erweiterungsmodule der EMI-400 und EMO-400 Serie
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Länge:
86.5 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Gewicht:
260 g
Sensortyp:
Pt100
Herst.-Teilenr.:
ESM-4950.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0
Typ:
ESM-4950
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt, P, PI, PD, PID
Montageart:
Einbau
Min. Messtemperatur:
-200 °C
Max. Messtemperatur:
+1700 °C
Messbereich:
-200 bis +1700 °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Fühler-Typ:
Pt100
Produkt-Art:
Universalregler
Schnittstellen:
RS-232
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 142,34*
€ 177,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 177,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.