Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-4950 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100 -200 bis +1700 °C Relais 5 A (L x B x H) 86.5 x 48 x 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589112-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-4950.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Prozessanzeige
Prozessregler
Emko ESM-4950 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100 -200 bis +1700 °C Relais 5 A (L x B x H) 86.5 x 48 x 96 mm

PID Prozessregler mit Universaleingang, 1 Relaisausgang, 2 Steckplätzen für E/A-Erweiterungskarten und Kommunikationsschnittstelle

4-stellige Prozessanzeige
4-stellige Sollwert-Anzeige
Universal-Messeingang für Pt100, J, K, R, S, T, 0-50 mV, 0-10 V, 0/4-20 mA
2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung
PID-Selbstoptimierungsfunktion
Zweipunkt- oder Mehrpunktkalibrierung Analogsignale
8-Schritt Ablaufsteuerung bei Verwendung des Zusatzmoduls EMI-400 Digitaleingang
Sanftanlauf
Motorventilsteuerung
Alarmwerte
Hysterese
Offset-Werte
Relaisausgang
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Kommunikationsschnittstelle
2 Steckplätze für I/O-Erweiterungsmodule der EMI-400 und EMO-400 Serie

ESM-4950 ist ein Universalregler zur Prozesssteuerung. Der Regler ist einstellbar auf 2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung. Zusätzlich verfügt der Regler über eine PID-Selbstoptimierungsfunktion, einstellbar auf Auto-Tune (Zyklusbegrenzung) oder Self-Tune (Schritt-Rückmeldung). Weiteren Funktionen sind 8-Schritt Ablaufsteuerung bei Verwendung des Zusatzmoduls EMI-400 Digitaleingang, Sanftanlauf und Motorventilsteuerung. In der Basisvariante verfügt der Regler über einen Universaleingang für Temperatursensoren und Analogsignal, Kommunikationsschnittstelle und einen Relaisausgang. Über zwei Steckplätze ist der Regler mit I/O-Modulen erweiterbar. Verfügbar sind die EMI-400 Eingangsmodule in den Ausführungen Digitaleingang, 0/4-20 mA oder 0-10 V/DC Analogeingang, Thermoelement, 0-5 A für Stromwandler und Pt100. Als Ausgangsmodule sind die EMO-400 Module Relaisausgang, SSR Ausgang, Transistorausgang und 0/4-20 mA Analogausgang verfügbar.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Fühler-Typ: Pt100 · Gewicht: 260 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Mess-Temperatur (max.): +1700 °C · Mess-Temperatur (min.): -200 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 86.5 mm · Schnittstelle(n): RS-232 · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Sensortyp: Pt100 · Temperaturregler-Typ: 2-Punkt, P, PI, PD, PID

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-200 bis +1700 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 86.5 x 48 x 96 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
86.5 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Emko
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A
Fühler-Typ:
Pt100
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt|ツ| P|ツ| PI|ツ| PD|ツ| PID
Herst.-Teilenr.:
ESM-4950.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0
Typ (Hersteller-Typ):
ESM-4950
Mess-Temperatur (max.):
+1700 °C
Mess-Temperatur (min.):
-200 °C
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schnittstelle(n):
RS-232
Sensortyp:
Pt100
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Universalregler
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 177,64*
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 177,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.