Emko ESM-4420 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler J,K,R,S,T,Pt100 -200 bis 1700 °C Relais 5 A,SSR (L x B x H) 95 x 48 x 48 mm 4-stelliger programmierbarer PID Temperaturregler 4-stellige Proze...
Emko ESM-3720 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Temperaturregler 4-stellige Anzeige 2-Punkt oder PID Temperatursteuerung Heiz- ode...
Emko ESM-3720.5.11.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400 °C SSR (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.5.11.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Tempera...
Emko ESM-3720.8.10.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler K 0 bis 999 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.8.10.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Tempe...
Emko ESM-4450.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100,J,K,R,S,T -200 bis 1700 °C Relais 5 A,Relais 3 A (L x B x H) 117 x 48 x 48 mm 4-stelliger PID-Regler 4-stellige P...
Temperaturregler, Typ=ESM-9944-N.5.20.0.1/01.00/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=92 mm9, Höhe des Ausschnitts=92 mm, Tiefe der Frontplatte...
Temperaturregler, Typ=ESD-9950-N.5.20.0.1/02.00/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=92 mm9, Höhe des Ausschnitts=92 mm, Tiefe der Frontplatte...
Temperaturregler, Typ=ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Breite des Ausschnitts=92 mm9, Höhe des Ausschnitts=92 mm, Tiefe der Frontplatte=1...
Temperaturregler, Typ=ESM-3723.5.5.5.0.2/01.01/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=71 mm9, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=...
Emko ESM-3720.5.05.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler J 0 bis 800 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.5.05.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Tempe...
EMKO ESM-3720 ist ein 2-Punkt und PID Temperaturregler für Schalttafeleinbau. Mit einstellbarem Temperatur-Sollwert wird der Regler für Heiz- oder Kühlanwendungen verwendet. Der Regler verfügt über...
Emko ESM-3720.5.05.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler J 0 bis 800 °C SSR (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.5.05.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturreg...
Emko ESM-3720.5.10.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler K 0 bis 999 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.5.10.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Tempe...
Temperatur- und Luftfeuchteregler zur Steuerung von industriellen Prozessen. Der Regler verfügt über eine Doppelanzeige für Temperatur und Luftfeuchte. Die Temperatursteuerung kann auf PID oder EIN...
Emko ESM-3720.5.10.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler K 0 bis 999 °C SSR (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.5.10.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturreg...