Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1391020600 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Silber-Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S602202
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391020600
EAN/GTIN:
     4007123677054
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Alu-Office-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 3 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie eignet sich ideal zum komfortablen Anschluss von EDV/Video und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

60.000 A Überspannungsschutz
Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Nennstrom 16 A
Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500).
Features:
Steckdosenleiste 6-fach
Mit Überspannungsschutz 60.000 A
3 m Kabel, mit Schalter
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
Lieferumfang:
Alu-Office-Line Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
60000 A
Höhe:
105 mm
Länge:
510 mm
Breite:
105 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3 m
Steckdosen:
6
Montageart:
Tisch
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz + Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,5448*
€ 54,4948*
7 Tage
76
€ 5,99*
ab € 45,30*
€ 58,76*
€ 4,99*
ab € 46,53*
€ 59,47*
€ 4,90*
ab € 46,27*
€ 60,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,92*
€ 63,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.