Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5507002 Herst.-Nr.: 1391020600 EAN/GTIN: 4007123677054 |
| | |
|
| | |
| Die Alu-Office-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie eignet sich ideal zum komfortablen Anschluss von EDV/Video und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 60.000 A Überspannungsschutz
- Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Nennstrom 16 A
- Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500)
- Steckdosenleiste 6-fach mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design - eignet sich ideal für die Verwendung zu Hause oder im Büro, um angeschlossene Geräte mit Strom zu versorgen
- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.)
- 6-fach Tisch-Steckdosenleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) - ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz
- Formschöne, praktische Steckdosenleiste mit rutschfesten Füßen z.B. für das Notebook auf dem Schreibtisch
- Steckerleiste mit 6 Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung für eine platzsparende Steckeranordnung und Überspannungsschutz, damit Spannungsspitzen reduziert und angeschlossene Geräte nicht beschädigt werden
Weitere Informationen: | | Mit Überspannungsschutz: | ja | Anzahl Steckdosen: | 6 | Grundpreis: | Nein | Kabeltyp: | H05VV-F 3G1,5 | Hersteller: | Brennenstuhl | Kabellänge: | 3 | Farbe: | schwarz/silber | Schutzart (IP): | IP 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, überspannungssteckdosenleiste 6fach, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, Brennenstuhl, Alu-Office-Line, 60.000A, Überspannungsschutz-Steckdosenleiste, 6-fach, 1,8m |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 42,4348* | € 54,4648* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,41* | € 58,73* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 46,45* | € 59,44* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,07* | € 60,55* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,58* | € 63,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|