Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976671710 Herst.-Nr.: 1391020600 EAN/GTIN: 4007123677054 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1391020600 ALU-Office-Line 6fach *DE* Alu-Office-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (3m Kabel, mit Schalter, Made in Germany) Steckdosenleiste 6-fach mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design - eignet sich ideal für die Verwendung zu Hause oder im Büro, um angeschlossene Geräte mit Strom zu versorgen Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.) 6-fach Tisch-Steckdosenleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) - ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz Formschöne, praktische Steckdosenleiste mit rutschfesten Füßen z.B. für das Notebook auf dem Schreibtisch Steckerleiste mit 6 Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung für eine platzsparende Steckeranordnung und Überspannungsschutz, damit Spannungsspitzen reduziert und angeschlossene Geräte nicht beschädigt werden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1391020600 | Werksnummer: | 1391020600 | Länge netto mm: | 10,50 | Breite netto mm: | 10,50 | Höhe netto mm: | 51,00 | Gewicht netto Kg: | 1,105000 | Länge brutto mm: | 10,50 | Breite brutto mm: | 10,50 | Höhe brutto mm: | 10,50 | Gewicht brutto Kg: | 1,315000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 42,5448* | € 54,4948* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,30* | € 58,76* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 46,53* | € 59,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,27* | € 60,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,92* | € 63,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|