Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eneloop HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2V 8St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S601042
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     52362149
EAN/GTIN:
     5410853064329
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
eneloop Akkus haben eine geringe Selbstentladung und werden schon vorgeladen geliefert. Nicht nur, dass sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit sind - sie behalten auch ihre Ladung über einen langen Zeitraum. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. So ist Ihr Gerät immer einsatzbereit und garantiert, dass die benötigte Energie immer dann verfügbar ist, wenn sie gebraucht wird. Eine der wichtigsten Anforderungen eines Akkus ist die Lebensdauer, das heißt die Anzahl der Ladungs- / Entladungszyklen, die ein Akku aushalten kann ohne das er an Leistung verliert. Eindeutig ist der größte Vorteil der eneloop, dass sie bis zu 2100-mal wiederaufgeladen und anschließend recycelt werden kann. Auf Dauer ist dies nicht nur günstiger, sondern auch umweltschonend.
Features:
Hohe Leistungsfähigkeit
Geringe Selbstentladung
Bis zu 2100 Ladezyklen
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR3 + HR03 + UO100557 + DC2400 + DC2400B4N + LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400
Größe:
Micro (AAA)
Typ:
eneloop HR03
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
800 mAh
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2289
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,57*
€ 19,65*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,81*
€ 19,89*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,11*
€ 20,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,12*
€ 20,21*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
BK-4LCCE/2BE
ab € 4,57*
Ähnlich
Panasonic
BK-3LCCE/2BE
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.