Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop lite BK-3LCCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     52NSZ-17606-00
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3LCCE/2BE
EAN/GTIN:
     5410853064220
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die eneloop lite ist perfekt für Geräte mit geringem bis mittlerem Stromverbrauch wie zum Beispiel Schnurlostelefone oder Fernbedienungen. eneloop lite bieten die Vorteile der klassischen eneloop. Zur Erinnerung nochmals die wichtigsten Eigenschaften: Die Akkus kommen vorgeladen in den Handel und sind damit sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Der Unterschied zwischen den eneloop lite und den klassischen eneloop wird deutlich, wenn man die Anzahl der Ladezyklen und die Kapazität vergleicht.
Panasonic eneloop lite BK-3LCCE - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 950 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.04 cm
Gewicht
19 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.42 cm
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
950 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Wiederaufladevorgänge, max.
3000
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 4,93*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 5,09*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,39*
ab € 4,33*
€ 5,49*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,63*
€ 5,80*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,44*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
BK-4LCCE/2BE
ab € 5,72*
Ähnlich
Panasonic
BK-4MCDE/8BE
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.