| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S566851 Herst.-Nr.: 000289.0000 EAN/GTIN: 4046436029662 |
| |
|
| | |
| Die Unkrautfugenbürste ist dank eines durchzugsstarken 300 W Elektromotor mit 1.800 U/min der ideale Helfer, um Fugen von lästigem Unkraut und Moss zu befreien. Eine mit Messing beschichtete Stahl-Drahtbürste kann für bis zu 3 Stunden Standzeit auf Betonstein eingesetzt werden. Exaktes und sicheres Arbeiten dank Spritzschutz mit einer Visierlinie und einem Führungsrad ist garantiert. Features: Fugenreinigung Drehzahl 1600 U/min Führungsrad und Visierlinie zur exakten Gerätefühung Lieferumfang: Fugenreiniger Weedbrush + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 300 W | Länge: | 1180 mm | Gewicht: | 2.44 kg | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Arbeitsbreite: | 15 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Material (Borsten): | Stahl + Draht | Produkt-Art: | Fugenreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Fugenbürstenmaschine, Fugenkratzer, Plattenfugenreiniger, Elektrischer Fugenreiniger, Fugenreiniger elektrisch, Fugenreinigungsmaschine, fugenbürste garten, fugenkratzer, Gloria Haus und Garten, Weedbrush, Gloria |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,29* | € 71,79* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 52,31* | € 71,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,42* | € 77,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,71* | € 81,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 61,22* | € 85,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|