| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-102890 Herst.-Nr.: 000289.0000 EAN/GTIN: 4046436029662 |
| | |
|
| | |
| Die praktische Unkrautfugenbürste ist optimal für den Einsatz im heimischen Garten und rund um das Haus. Das handliche Gerät ist dank eines durchzugsstarken Elektromotor (230 V, 300 W) mit 1800 U/min der ideale Helfer, um Fugen von Unkraut und Moos zu befreien. Die messingbeschichtete Stahl-Drahtbürste überzeugt durch eine Arbeitsdauer von bis zu drei Stunden auf Betonstein. Ein exaktes und sicheres Arbeiten ist dank Führungsrad und Visierlinie garantiert. Der umlaufende Spritzschutz sorgt für sauberes Arbeiten. weitere Details: verstellbarer, ergonomischer Zweithandgriff Kabel-Zugentlastung, TÜV/GS geprüft, CE-Kennzeichnung Im Lieferumfang: messingbeschichtete Stahl-Drahtbürste 15 mm breit und Durchmesser 110 mm Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Elektrischer Fugenreiniger, Fugenreiniger elektrisch, Fugenreinigungsmaschine, fugenbürste fliesen, elektrischer fugenreiniger, gloria fugenbürste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Gartenwerkzeug & Rasenmäher, Gloria, Elektro Fugenreiniger, Unkrautvernichter, Grünbelagsentferner, Unkrautentferner, umweltschonender Unkrautvernichter, Fugen Reiniger, elektrischer Unkrautvernichter, Elektro Fugenbürste, Elekro Fugenreiniger, Elektrobürste, Multi Brush, Brushsystem, Brush System, Unkrautvernichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,59* | € 78,80* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,60* | € 78,81* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,16* | € 79,54* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 62,18* | € 85,09* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,05* | € 90,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|