Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Steckschlüsselsatz 1/4" 36teilig 23109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S565322
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23109
EAN/GTIN:
     4006274231092
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
MICRO-Bit-Ratsche mit 1/4"-Sechskantaufnahme. Mit Magneteinsatz. Distanz vom Umschalthebel bis zur Bit-Spitze nur 30 mm. Mit extrem schlankem Kopf (23 x 12 mm). Feinverzahnt: mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen hohes Drehmoment. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf. Aus CrV-Stahl geschmiedet, 2 x vernickelt und mattverchromt. Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber). Gesamtlänge 120 mm.

Bits in Industriequalität, formgenau und verschleißfest. Aus Chrom-Molybdän-Silicium-Mangan-Vanadium-legiertem Spezialstahl. Nach modernsten Verfahren gehärtet.

Dazu ein Magnethalter zum Arbeiten mit Elektroschrauber oder Bohrmaschine. Jedes Teil ist deutlich gekennzeichnet. In stabilem, pulverbeschichtetem Stahlkasten.
Lieferumfang:
TTX 25 mm: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 + TTX 80 mm: 10, 15, 20, 25, 30 + HX 25 mm: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 + HX 80 mm: 3, 4, 5 + XZN 25 mm: 5, 6, 8 + PH 25 mm: 0, 1, 2 + PH 80 mm: 1 + PZ 25 m: 1, 2 + SL 2 mm: 3.5
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
36teilig
Antrieb:
1/4"
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,65*
€ 47,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,03*
€ 48,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,12*
€ 50,16*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 43,62*
€ 57,45*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,93*
€ 61,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,03* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.