| |
|
| Artikel-Nr.: 492-30989 Herst.-Nr.: 23109 EAN/GTIN: 4006274231092 |
| |
|
| | |
| PROXXON 23109 Feinmechanikersatz mit Micro-Bit-Ratsche mit 1/4"-Sechskantaufnahme Beschreibung: - dieser Werkzeugsatz ist optimal für knifflige Arbeiten und Schraubarbeiten auf engstem Raum
- kein Bit-Adapter mehr nötig
- extralange Bits (80mm) für Sacklöcher und 25 Standardbits (25mm)
- in Industriequalität
- formgenau und verschleißfest
- aus Chrom-Molybdän-Silicium-Mangan-Vanadium-legiertem Spezialstahl
- nach modernsten Verfahren gehärtet
- Proxxon 23158 MICRO-Bit-Ratsche mit C3 (1/4") Sechskantaufnahme
- mit Magneteinsatz
- Distanz vom Umschalthebel bis zur Bit-Spitze nur 30mm
- mit extrem schlankem Kopf (23 x 12mm)
- feinverzahnt: mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen hohes Drehmoment
- Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
- aus CrV-Stahl geschmiedet
- 2 x vernickelt und mattverchromt
- Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber)
- Gesamtlänge 120mm
- dazu ein Magnethalter zum Arbeiten mit Elektroschrauber oder Bohrmaschine
- jedes Teil ist deutlich gekennzeichnet in einem stabilen, pulverbeschichteten Stahlkasten
Lieferumfang: - 1 x PROXXON 23158 Micro-Bit-Ratsche Sechskantaufnahme, mit Magneteinsatz
- 9 x Torx-Einsatz, Länge 25mm, Größen: TTX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 5 x Torx-Einsatz, Länge 80mm, Größen: TTX 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- 7 x Innensechskant-Einsatz, Länge 25mm, Größen: HX 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
- 3 x Innensechskant-Einsatz, Länge 80mm, Größen: HX 3 - 4 - 5
- 3 x Innenvielzahn-Einsatz, Länge 25mm, Größen: XZN 5 - 6 - 8
- 3 x Kreuzschlitz-Einsatz, Länge 25mm, Größen: PH 0 - 1 - 2
- 1 x Kreuzschlitz-Einsatz, Länge 80mm, Größe: PH 1
- 2 x Kreuzschlitz-Einsatz, Länge 25mm, Größen: PZ 1 - 2
- 1 x Schlitz-Einsatz, Länge 25mm, Größe: SL 3,5
- 1 x Magnethalter
- 1 x Metallbox Abmaß: Breite 15cm - Tiefe 10cm - Höhe 4,5cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, proxxon steckschlüsselsatz 1/4" 36-tlg, bit satz, proxxon bit-satz, PROXXON 23109 Feinmechanikersatz mit Micro-Bit-Ratsche mit 1/4"-Sechskantaufnahme Knarre Ratsche Feinmechaniker Satz Steckschlüsselkasten Knarrenkasten Nuss Nüsse Bit Bits |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,28* | € 48,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,26* | € 48,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,45* | € 50,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,66* | € 55,82* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,65* | € 62,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 47,65* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|