| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2458772 Herst.-Nr.: 23109 EAN/GTIN: 4006274231092 |
| |
|
| | |
| Feinmechanikersatz mit 1/4"-MICRO-Bit-Ratsche Der Feinmechanikersatz mit 1/4"-MICRO-Bit-Ratsche von PROXXON ist perfekt zum Schrauben auf engstem Raum. Kein Bit-Adapter nötig! Bits inIndustriequalität, formgenau und verschleißfest. Aus Chrom-Molybdän-Silicium-Mangan-Vanadium-legiertem Spezialstahl. Nach modernsten Verfahren gehärtet. Dazu ein Magnethalter zum Arbeiten mit Elektroschrauber oder Bohrmaschine. Jedes Teil ist deutlich gekennzeichnet. In stabliem, pulverbeschichtetem Stahlkasten. MICRO-Bit-Ratsche: mit Magneteinsatz. Distanz vom Umschalthebel bis zur Bit-Spitze nur 30 mm. Mit extrem schlankem Kopf (23x 12 mm). Feinverzahnt: mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen hohes Drehmoment. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf. Aus CrV-Stahl geschmiedet, 2x vernickelt und mattverchromt. Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplatic Rubber). Gesamtlänge 120 mm. 1 1/4" MICRO-Bit-Ratsche, 9 extralange Bits (80 mm), 25 Standardbits, 1 Magnethalter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, proxxon steckschlüsselsatz 1/4" 36-tlg, bit satz, proxxon bit-satz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,26* | € 48,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,47* | € 48,23* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,45* | € 50,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,66* | € 55,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,64* | € 58,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 38,45* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|