Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1593SBK Hand-Gehäuse 92 x 66 x 21 ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55802
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593SBK
EAN/GTIN:
     4016138135800
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Instrumentengehäuse
Gehäuse für elektronische Instrumente. Ideal geeignet für die Bestückung mit Leiterplatten. Aussparung auf der Oberseite für Membrananzeige oder Schreibblock. Gehäuse mit Batteriefach: Ausgestattet mit einer langlebigen Klappe mit Dreifachrastung. Überlappstöße bieten Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser. Gehäuse ist mit selbstschneidenden Schrauben gesichert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
92 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
21 mm
Typ:
1593SBK
Länge bzw. Tiefe:
92 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
mit Aussparung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Hand-Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,80*
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,82*
€ 8,95*
ab € 3,14*
€ 4,85*
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 7,18*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,76*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,95*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,74*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 13,90*
Zubehör
RS Pro
1029147
ab € 8,49*
Zubehör
RS Pro
199646
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.