| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S557041 Herst.-Nr.: 1B631.000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen. Features: Mit spannungsführenden Grifflaschen Kombinationskennmelder Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 500 V | Nennstrom: | 10 A | Sicherungsgröße: | 000 | Betriebsklasse: | gL + gG | Produkt-Art: | NH-Sicherung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, mersen feinsicherung, nh k-melder, Mersen, B219651C, 375-9519 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,81* | € 4,19* | | | | | 26 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,90* | € 4,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,19* | € 4,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,28* | € 4,90* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,42* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|