Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEMENT E 440 VL 05440200 Elektronikgehäuse Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55528
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     05440200
EAN/GTIN:
     4016138522235
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kleingehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Elementgehäuse, nach VDE-Richtlinien entwickelt, mit eingespritzten Lüftungsschlitzen.
Features:
(L x B x H) 150 x 80 x 55 mm


Lieferumfang:
Elementgehäuse wird mit eingespritzten Gewindebuchsen geliefert.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Farbe:
grau
Breite:
80 mm
Höhe:
55 mm
Typ:
ELEMENT E 440 VL
Länge bzw. Tiefe:
150 mm
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau + Graphitgrau
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, bopla leergehäuse, leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, ELEMENT E 440 VL, 161-8236, Anzeigegehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,81*
€ 17,97*
€ 8,95*
ab € 12,16*
€ 17,98*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 24,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,42*
€ 31,89*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 26,68*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.