Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEMENT E 440 VL 05440200 Universal-Gehäuse 150 x 80 x 55 Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165611
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     5440200
EAN/GTIN:
     4016138522235
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kleingehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Bopla ELEMENT E 440 VL 05440200 Universal-Gehäuse 150 x 80 x 55 Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1St.

(L x B x H) 150 x 80 x 55 mm

Elementgehäuse, nach VDE-Richtlinien entwickelt, mit eingespritzten Lüftungsschlitzen.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Inhalt: 1 St.
Höhe: 55 mm
Material: Polystyrol
Breite: 80 mm
Herstellerfarbe: Hell-Grau + Dunkel-Grau
Länge bzw. Tiefe: 150 mm
Typ: ELEMENT E 440 VL
Länge (Tiefe): 150 mm
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 05440200
EAN: 4016138522235
Kontakt: Schließer
Schaltstrom Heizen: 10 mA ... 10(4) A, AC

Lieferumfang: Elementgehäuse wird mit eingespritzten Gewindebuchsen geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, bopla leergehäuse, leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 05440200, ELEMENT E 440 VL, 161-8236, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,73*
€ 17,89*
€ 8,95*
ab € 12,11*
€ 17,91*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 24,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,33*
€ 32,06*
Lager 1039
27
€ 6,99*
ab € 26,70*
€ 36,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.