Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2043 OW Modul-Gehäuse ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55511
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2043 OW
EAN/GTIN:
     4016138122220
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Kleingehäuse mit Schraubverschluss.
Features:
(L x B x H) 53 x 37 x 20 mm


Lieferumfang:
Gehäuse mit Schrauben.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
53 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
37 mm
Höhe:
20 mm
Typ:
2043 OW
Länge bzw. Tiefe:
53 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
mit Lasche
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Modul-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse strapubox, Strapubox
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,71*
2 Tage
275
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,72*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,67*
€ 16,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.