Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2043 OW Modul-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522244-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2043 OW
EAN/GTIN:
     4016138122220
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Strapubox 2043 OW Modul-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.

Mini-Modul-Gehäuse

(L x B x H) 53 x 37 x 20 mm



Kleingehäuse mit Schraubverschluss.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Lasche · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm

Lieferumfang:
Gehäuse mit Schrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 37 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Lasche
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
2043 OW
Länge bzw. Tiefe:
53 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Modul-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse strapubox, Strapubox, 2043 OW
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,69*
Lager 102
276
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,71*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,71*
€ 16,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.