Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Strapubox 2043 OW 2043 OW Modul-Gehäuse 53 x 37 x 20 ABS Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153722
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2043 OW
EAN/GTIN:
     4016138122220
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
3er Pack Strapubox 2043 OW 2043 OW Modul-Gehäuse 53 x 37 x 20 ABS Schwarz 1St./Pack

Kategorie: Modul-Gehäuse
Besonderheiten: mit Lasche
Material: ABS
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 53 mm
Breite: 37 mm
Höhe: 20 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 53 mm
Typ: 2043 OW
Produkt-Art: Modul-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 2043OW
EAN: 4016138122220
Zulassungen: IEC 60947-5-1, CE, CCC, UL, BV

Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse strapubox, 3er, Pack, Strapubox, 2043, 2043 OW
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,71*
1 Tag
276
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,72*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,67*
€ 16,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.