Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S552772 Herst.-Nr.: 60274 EAN/GTIN: 4015588602740 |
| |
|
| | |
| Keilförmiges Wärmekissen zur Verbesserung der Sitzhaltung Dank der speziellen Keilform trägt das Wärme-Keilkissen OL 350 zur Verbesserung der Sitzhaltung bei, indem die Rückenmuskulatur aktiv stimuliert wird und Fehlhaltungen der Wirbelsäule vorgebeugt werden. Das zusätzliche, höhenverstellbare Kissen dient als Lendenwirbelstütze und ist bei Bedarf abnehmbar. In drei Temperaturstufen wird durch die zuschaltbare Wärmefunktion die Durchblutung der Muskulatur gefördert. Features: Keilförmiges Wärmekissen zur Verbesserung der Sitzhaltung Zusätzliches abnehmbares und höhenverstellbares Kissen als Lendenwirbelstütze Stimuliert aktiv die Rückenmuskulatur, fördert die Durchblutung und beugt Fehlhaltungen der Wirbelsäule vor Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz Lieferumfang: Wärme-Keilkissen mit Lendenwirbelstütze + Netzteil + Bedienungsanleitung. Hinweise: Kabellänge 180 cm Weitere Informationen: | | Leistung: | 24 W | Höhe: | 290 mm | Länge: | 360 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 440 mm | Schaltstufen: | 3 | Stromversorgung: | netzbetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | Mit zuschaltbarer Wärme | Produkt-Art: | Sitzauflage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 56,43* | € 71,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,78* | € 73,74* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 68,01* | € 85,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,41* | € 91,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|