Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana OL 350 Sitzauflage 24 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522300-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60274
EAN/GTIN:
     4015588602740
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Keil Sitzkissen
Keilkissen
Medisana OL 350 Sitzauflage 24 W Schwarz

medisana Wärme-Keilkissen mit Lendenwirbelstütze OL 350

Keilförmiges Wärmekissen zur Verbesserung der Sitzhaltung
Zusätzliches abnehmbares und höhenverstellbares Kissen als Lendenwirbelstütze
Stimuliert aktiv die Rückenmuskulatur, fördert die Durchblutung und beugt Fehlhaltungen der Wirbelsäule vor
Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz

Keilförmiges Wärmekissen zur Verbesserung der Sitzhaltung
Dank der speziellen Keilform trägt das Wärme-Keilkissen OL 350 zur Verbesserung der Sitzhaltung bei, indem die Rückenmuskulatur aktiv stimuliert wird und Fehlhaltungen der Wirbelsäule vorgebeugt werden. Das zusätzliche, höhenverstellbare Kissen dient als Lendenwirbelstütze und ist bei Bedarf abnehmbar. In drei Temperaturstufen wird durch die zuschaltbare Wärmefunktion die Durchblutung der Muskulatur gefördert.

Ausstattung:
Leistung: 24 Watt

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 24 W · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit zuschaltbarer Wärme

Lieferumfang:
Wärme-Keilkissen mit Lendenwirbelstütze,Netzteil,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Strom

Hinweis:
Kabellänge 180 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 440 x 290 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
290 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
440 mm
Marke:
Medisana
Farbe:
schwarz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit zuschaltbarer Wärme
Leistung:
24 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Produkt-Art:
Sitzauflage
Weitere Suchbegriffe: Keilsitzkissen, Sitzkeil, Sitzkeilkissen, keilkissen schwarz, keil sitzkissen, heizkissen medisana, Medisana, 60274, OL 350, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 56,43*
€ 71,23*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 58,78*
€ 73,74*
€ 4,00*
ab € 68,01*
€ 85,74*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 91,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.