Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG Motorschutzrelais 3 Schließer, 1 Schließer, 1 Öffner RW27-2D3-U015 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S529312
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12140452
EAN/GTIN:
     7909018607474
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzrelais RW17-2D zum Anbau an Kompaktschütze CWB9 bis CWB38
WEG-Motorschutzrelais 10 - 15 A für CWB9 - CWB38
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Typ:
RW27-2D3-U015
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
15
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzrelais
Schaltstrom (min.):
10 A
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, WEG, RW27-2D3-U015, Motorschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 62,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,09*
€ 62,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12772076
ab € 26,68*
Zubehör
WEG
12527895
ab € 89,04*
Zubehör
WEG
CWB12-11-30C03
ab € 40,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.