| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S52061 Herst.-Nr.: 364.8 EAN/GTIN: 8018340297310 |
| |
|
| | |
| Features: (A x B x C x D x E) 310 x 170 x 65 x 85 x 47 mm
Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau + grau | Maßangaben: | (A x B x C x D x E) 310 x 170 x 65 x 85 x 47 mm | Ausführung: | Frontplatte aus 1-mm-Alublech | Typ: | 364.8 | Frontplattenmaße: | Dicke: 1 mm | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Blau + Grau + Silber | Produkt-Art: | Pult-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,27* | € 27,53* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,96* | € 27,55* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,81* | € 33,72* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,53* | € 34,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,39* | € 34,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|