Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; PULT-36; X: 170mm; Y: 311mm; Z: 89mm; ABS; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; PULT-36; X: 170mm; Y: 311mm; Z: 89mm; ABS; Stahl
Gehäuse: Pult; PULT-36; X: 170mm; Y: 311mm; Z: 89mm; ABS; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-364.8
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     364.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: Stahl
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 311mm
Größe X: 170mm
Größe Z: 89mm
Gehäuseserie: PULT-36
Plattenmaterial: Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,14*
€ 24,43*
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 25,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 26,11*
€ 5,95*
ab € 17,34*
€ 28,18*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 13 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 39 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.