Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO 364.8 Pult-Gehäuse Kunststoff Blau, Grau, Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523984-BP
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     364.8
EAN/GTIN:
     8018340297310
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse
TEKO 364.8 Pult-Gehäuse Kunststoff Blau,Grau,Silber 1 St.

Kunststoff-Pultgehäuse mit Alu-Frontplatte

(A x B x C x D x E) 310 x 170 x 65 x 85 x 47 mm



Technische Daten:
Abmessungen (Frontplatte): Dicke: 1 mm · Ausführung (allgemein): Frontplatte aus 1-mm-Alublech · Herstellerfarbe: Blau,Grau,Silber · Material: Kunststoff · Maßangaben: (A x B x C x D x E) 310 x 170 x 65 x 85 x 47 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(A x B x C x D x E) 310 x 170 x 65 x 85 x 47 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Grau | Silber
Maßangaben:
(A x B x C x D x E) 310 x 170 x 65 x 85 x 47 mm
Marke:
TEKO
Farbe:
blau | grau
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
364.8
Ausführung (allgemein):
Frontplatte aus 1-mm-Alublech
Abmessungen (Frontplatte):
Dicke: 1 mm
Produkt-Art:
Pult-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 08018340297310, 00801834017031, 08018340017031, 8018340297310, TEKO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,14*
€ 24,43*
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 25,76*
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 26,11*
€ 5,95*
ab € 17,34*
€ 28,18*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.