| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S51733 Herst.-Nr.: E3521800 EAN/GTIN: 4064161263366 |
| |
|
| | |
| 360 gebräuchliche Sicherungen in 18 Typen zu je 20 Stück. Lieferumfang: je 20 x 0,100 / 0,125 / 0,160 / 0,200 / 0,250 / 0,315 / 0,400 / 0,500 / 0,630 / 0,800 / 1,0 / 1,25 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3,15 / 4,0 und 6,3 A. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Durchmesser: | 5 mm | Typ: | E3521800 | Auslöse-Charakteristik: | Mittelträge -mT- | Sicherungsaufbau: | Glasrohr durchsichtig | Schaltvermögen: | E | Produkt-Art: | Feinsicherung-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Feinsicherungssortiment, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, eska feinsicherungssortiment, feinsicherungssortiment, ESKA, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,53* | € 50,14* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,13* | € 52,07* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,63* | € 63,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,30* | € 65,49* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,72* | € 69,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|