Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin FX0415 FX0415 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32mm 13A 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50032
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0415
EAN/GTIN:
     4016138343007
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Typ:
FX0415
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
13 A
Berührungs-Schutzklasse:
PC2
Anschluss:
Löten
Anzahl Sicherungen:
1
Passend für:
Feinsicherung 6.3 x 32 mm
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 13a, Bulgin, 408-369
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,50*
€ 8,95*
ab € 3,57*
€ 5,53*
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 9,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 9,96*
2 Tage
185
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
BK1-TDC11-1-25R
ab € 18,21*
Zubehör
Littelfuse
0313003.MXP
ab € 0,279*
Zubehör
RS Pro
6686057
ab € 2,90*
Zubehör
RS Pro
420218
ab € 21,74*
Zubehör
Schurter
8020.0603.G
ab € 0,63*
Zubehör
Siba
70-065-65/1A
ab € 0,901*
Zubehör
Siba
70-125-40/1A
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.